エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
防雨ポッキン延長ブレーカ
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。
漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
使用場所屋内・屋外兼用
特性防水
内容量1台