電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】

LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【IP55】【USB充電】
天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。
充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 保護等級IP55 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180 バッテリー電圧(V)3.6 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ充電式 明るさ3段階調節(100%/50%/25%) 電球の種類LED エコロジー商品省エネ 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52164149 LLT-500BB 500
オープン
8,398
9,238 (税込)
翌々日出荷
73586126 LWT-1000BB 1000
オープン
9,498
10,448 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73586126
2019-03-14
用途:
薄暗い機械室での長時間に及ぶ作業、ヘッデンでは物足りないとき。

明るい。とにかく明るいです。照射範囲もちょうど良い感じ、小型で置き場所にも困らない。少々重く感じるけどバッテリーの容量を考えれば仕方がないと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。