電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ

サイズ86形 質量(g)550 消費電力(W)30.9~30 定格電圧(V)100-242 管径(Φmm)26.5 口金R17D 全光束(Lm)5300 管径×長さL(mm)26.5×2367 平均演色評価数(Ra)83 管長(mm)2367 色温度(K)6500 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)176.6 給電方式片側 電球の種類LED 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07909207 LDRd86T・D/30/53/19SP
オープン
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。