エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261461 |
|||
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235
タイプ32形
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100-242
管径(Φmm)26.5
口金G13
全光束(Lm)2500
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
管長(mm)1198.7
色温度(K)5000
寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)181.1
演色指数(Ra)83
給電方式両側給電
電球の種類LED
エコロジー商品省エネ
内容量1本