電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

高天井LEDランプ RZ-R E39口金

質量(kg)1.5 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格寿命(時間)60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 電源タイプAC 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28768734 LDR52N-E39/110-I 54.2~52.1 10000
オープン
27,980
30,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途:
梱包作業

すごく明るくて、このお値段で購入できてよかったです。
明るくなった構内で作業もはかどります。
ありがとうございました。
人気商品のようですが、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。