電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率

高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ

高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX

透明カバー 質量(g)1560 消費電力(W)82.1~78.9 定格電圧(V)100~242 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)75 色温度(K)5000 ビーム角(度)(1/2)110 長さL×直径(mm×Φmm)323×216 エネルギー消費効率(Lm/W)190.1 調光の可否 照度角(1/2)66度 エコロジー商品省エネ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64379939 LDR78N-E39/110-I-LI
78,800
39,980
43,978 (税込)
欠品中

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。