工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)
(2件のレビュー)
種類セレクタ
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
フレーム長角フレーム
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
保存温度(℃)-40~70
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
短絡保護装置Fuse 1A
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)5
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)黒
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
内容量1個
スイッチ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 08508062
2009-08-20
- 用途:
- 立体駐車装置(操作パネルの修理)
有限会社ディーエスシステム 様
長年変わらない型式に感謝です。
ツマミ(キーシリンダ)側と接点側とが取り外しできる構造なのですが、
どうも、毎回壊れるのは、その取り外しできる部分の爪が折れる原因のようです。
実質7~8年間駐車場の操作盤で使えてますので、充分に消費できたと言えますが、この爪が外れやすくならなければ、もっと使用できるのではないかと感じました。
今回はツマミ式のほうを購入しましたが、キーの場合は押し込む力が強いと爪の部分で外れたりします。
ツマミ式の場合は押し込む力が強くても外れませんが、
保守の際にパネルを取り外すなどの際に、故意に何度が脱着を行っているとツメが弱くなるようです。
なので、できるだけ脱着を行わないで使用するのが良いのだと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04