工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
エアーリール(自動巻) ソフトホース
(7件のレビュー)巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
内容量1台
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 39493106
2023-05-30
- 用途:
- エアツール作業用に購入。
car life studio ConSense 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
安心のハタヤ製!作りもしっかりしていて大変満足しています。
- 対象商品:
- 39493097
2021-05-12
- 用途:
- 自転車 バイク等の、作業及びメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業
30年間使っていたエアーリールが、巻き取れなくなり、悩んだうえで、ソフトホース付きのエアーリールに変えてみました。、使い心地 良好です。
- 対象商品:
- 39493097
2019-12-03
- 用途:
- コンプレッサの延長
ベアーズサイクル 様
しっかりしていて良いと思いますが、ホースはそんなに柔らかくないです。普通です。
あとリールがもう少し軽く引けたら楽ですね。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09