曜日別特売

サーモラベル(R)

サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業
(3件のレビュー)

温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5内容量1ケース(20枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全20種類を絞り込む
変色温度(℃)
変色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
精度(℃)
縦(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098958223E-4545-55-6545:白→黒、55:白→濃あい、65:白→黒±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
070903613E-5555-65-7555:白→濃あい、65:白→黒、75:白→えんじ±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070903773E-6060-70-8060:白→緑、70:白→赤橙、80:白→青±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070903863E-6565-75-8565:白→黒、75:白→えんじ、85:白→濃あい±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070903953E-7070-80-9070:白→赤橙、80:白→青、90:白→赤±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070904043E-7575-85-9575:白→えんじ、85:白→濃あい、95:白→黒±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070904133E-8080-90-10080:白→青、90:白→赤、100:白→えんじ±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070904223E-8585-95-10585:白→濃あい、95:白→黒、105:白→緑±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070904313E-9090-100-11090:白→赤、100:白→えんじ、110:白→濃あい±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070904473E-9595-105-11595:白→黒、105:白→緑、115:白→赤橙±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
070904563E-100100-110-120100:白→えんじ、110:白→濃あい、120:白→青±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
093847943E-150150-160-170150:白→黒、160:白→黒、170:白→黒±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
093848033E-180180-190-200180:淡黄→黒、190:淡黄→黒、200:淡黄→黒±31530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
098957433E-160160/170/180160:淡黄→黒、170:淡黄→黒、180:淡黄→黒±2~31732
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
098957523E-170170/180/190170:淡黄→黒、180:淡黄→黒、190:淡黄→黒±2~31732
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
098957683E-190190/200/210190:淡黄→黒、200:淡黄→黒、210:淡黄→黒±31732
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
098957773E-200200/210/220200:淡黄→黒、210:淡黄→黒、220:淡黄→黒±31732
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
098958043E-230230/240/250230:淡黄→黒、240:淡黄→黒、250:淡黄→黒±31732
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
521637563E-5050-60-7050:白→赤、60:白→緑、70:白→赤橙±21530
5,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
070903523E-5050-60-7050:白→赤、60:白→緑、70:白→赤橙±21530
5,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
070903523E-50521637563E-503E-50 サーモラベル(R) 日油技研工業 52163756サーモラベル(R)日油技研工業1ケース(20枚)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07090395
2025-06-01
用途: 水質検査に使用します。
教育・研究機関

午後4時頃に注文し、翌日には届き、検査に使う事が出来ました。

対象商品 : 07090361
2022-04-03
用途: 自家用受電設備の点検時
碇電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

横幅が長い。同心円上にするなどして局所的に貼れるとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 07090404
2013-06-07
用途: 電動機表面の温度監視

簡易的な温度監視、温度管理には十分と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする