曜日別特売

サーモラベル(R)

サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業サーモラベル(R) - 日油技研工業
(3件のレビュー)

温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候内容量1ケース(40枚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07090632LI-5050白→赤
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07090641LI-5555白→濃あい
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090657LI-6060白→緑
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090666LI-6565白→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090675LI-7070白→赤橙
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090684LI-7575白→えんじ
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090693LI-8080白→青
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090702LI-8585白→濃あい
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090711LI-9090白→赤
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090727LI-9595白→黒
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07090736LI-100100白→えんじ
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07090736
2019-09-02
用途: 盤内銅バーへの貼り付け
建設業・工事業

何時も使用しています。
もっと価格を下げられないでしょうか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 07090711
2019-06-04
用途: 配電盤内、ブスバーに貼付け
建設業・工事業

工場で使用されているものと同じものを購入しました。
実績があるものなので問題ありませんでした。

対象商品 : 07090675
2014-11-17
用途: キュービクルのbus barに貼りました

大きさがちょうどよい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする