カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
バックラッシュ0。
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
正転・逆転の特性は同一です。
メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。
ステッピングモータ対応。

種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー内容量1個
注意
※慣性モーメントおよび質量は最大軸穴径での値です。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
外径A(Φmm)
全長W(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
許容偏心(mm)
軸方向変位(mm)
最大軸穴径(mm)
常用トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m2)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
寸法c(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
ねじ寸法M
ねじ締付トルク(N・m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07215582MSTS-8-2-222814780000.20.1±0.240.23.1×10-850-1.73.5M20.33
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
07215591MSTS-8-2-323814780000.20.1±0.240.23.1×10-850-1.73.5M20.33
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
07215607MSTS-8-3-333814780000.20.1±0.240.23.1×10-850-1.73.5M20.33
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
07215616MSTS-12-3-3331218.5520000.30.1±0.360.32.1×10-764-2.55M2.50.59.3
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215661MSTS-12-3-4341218.5520000.30.1±0.360.32.1×10-764-2.55M2.50.59.3
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215677MSTS-12-4.5-54.551218.5520000.30.1±0.360.32.1×10-764-2.55M2.50.59.3
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215625MSTS-12-4-4441218.5520000.30.1±0.360.32.1×10-764-2.55M2.50.59.3
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215634MSTS-12-4-5451218.5520000.30.1±0.360.32.1×10-764-2.55M2.50.59.3
4,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
07215643MSTS-12-5-5551218.5520000.30.1±0.360.32.1×10-764-2.55M2.50.59.3
4,950
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
07215652MSTS-12-5-6561218.5520000.30.1±0.360.32.1×10-764-2.55M2.50.59.3
4,950
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
07215774MSTS-16-4.5-54.551623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07215686MSTS-16-4-4441623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07215695MSTS-16-4-5451623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
07215704MSTS-16-5-5551623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07215713MSTS-16-5-6561623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07215722MSTS-16-5-8581623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07215765MSTS-16-6.35-86.3581623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07215731MSTS-16-6-6661623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
07215756MSTS-16-6-6.3566.351623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07215747MSTS-16-6-8681623390000.50.1±0.380.58.4×10-785-36.5M30.721
5,110
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
07215783MSTS-20-5-55520263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
07215792MSTS-20-5-65620263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07215871MSTS-20-6.35-86.35820263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07215817MSTS-20-6-66620263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07215862MSTS-20-6-6.3566.3520263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
07215896MSTS-20-6-76720263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07215826MSTS-20-6-86820263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07215801MSTS-20-6-1061020263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07215844MSTS-20-8-88820263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
07215887MSTS-20-8-9.52589.52520263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07215835MSTS-20-8-1081020263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07215853MSTS-20-10-10101020263100010.1±0.31012.4×10-6250-37.5M30.738
5,740
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
07216045MSTS-25-5-65625312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07216011MSTS-25-6.35-86.35825312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215993MSTS-25-6.35-106.351025312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215914MSTS-25-6-66625312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07216002MSTS-25-6-6.3566.3525312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215923MSTS-25-6-86825312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215905MSTS-25-6-1061025312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215957MSTS-25-8-88825312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
翌々日出荷
07216027MSTS-25-8-9.52589.52525312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215932MSTS-25-8-1081025312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
翌日出荷
07215941MSTS-25-8-1281225312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07216036MSTS-25-9.525-109.5251025312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215966MSTS-25-10-10101025312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
3日以内出荷
07216054MSTS-25-10-11101125312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215975MSTS-25-10-12101225312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07215984MSTS-25-12-12121225312500020.15±0.41226.8×10-6330-48.5M41.771
6,790
6,788
7,467(税込)
4日以内出荷
07216167MSTS-32-6.35-86.3583241190003.50.15±0.5163.52.6×10-5850-612M41.7160
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
07216063MSTS-32-6-8683241190003.50.15±0.5163.52.6×10-5850-612M41.7160
7,900
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする