イソメックSPプーリー SPZ-2

イソメックSPプーリー SPZ-2 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-2 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

種類イソメックSPプーリー内容量1個
関連資料:技術資料1(0.5MB)
全28種類を絞り込む
de外径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ハブdb(mm)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
リムh(mm)
ハブl(mm)
ハブs1(mm)
ハブs2(mm)
リム幅w(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36172647SPZ-67-2-67711522-628
3,7903,698
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
36172656SPZ-71-2-71751522-628
3,9903,798
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
07289502SPZ-75-2-7579-28--28
4,2003,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
07289536SPZ-80-2-8084-28--28
4,4804,298
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
07289563SPZ-85-2-8589-28--28
4,7004,498
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
07289606SPZ-90-2-9094-28--28
5,1104,898
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り3点です
07289624SPZ-95-2-9599-28--28
5,2404,998
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
07289651SPZ-100-2-100104-28--28
5,6805,398
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
07289694SPZ-106-2-106110-28--28
6,0405,798
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07289712SPZ-112-2-112116-28--28
6,4105,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
07289737SPZ-118-2-118122-28--28
6,4005,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
07289755SPZ-125-2-125129-28--28
7,0906,798
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
07289773SPZ-132-2-132136-28--28
7,4006,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
07289791SPZ-140-2-140144-28--28
8,2207,898
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
07289825SPZ-150-2105150154-324-28
8,5107,998
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
07289852SPZ-160-2105160164-324-28
10,6009,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
36172805SPZ-170-210517017415.5324-28
10,7009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
07289886SPZ-180-210518018415.5(0~+2)324-28
10,8009,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
36172823SPZ-190-210519019415.5324-28
12,40011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
07289913SPZ-200-210520020415.5(0~+2)324-28
12,30011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
07289947SPZ-212-210521221615.5(0~+2)324-28
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
07289974SPZ-224-210522422815.5(0~+2)324-28
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
36172866SPZ-236-210523624015.5324-28
14,60013,980
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07290001SPZ-250-210525025415.5(0~+2)324-28
15,70014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
07290035SPZ-280-210528028415.5(0~+2)324-28
17,20016,980
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
07290062SPZ-300-210530030415.5(0~+2)324-28
19,80018,980
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
07290096SPZ-315-210531531915.5(0~+2)324-28
21,60019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07290123SPZ-355-210535535915.5(0~+2)324-28
23,40022,980
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07289606
2019-06-24
用途: 機械メンテナンス
株式会社神鋼環境ソリューション建設業・工事業

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

対象商品 : 07289624
2017-10-22
用途: モーターの更新
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

簡単に、確実に作業する事が出来る。屋外でも作業しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする