曜日別特売

イソメックSPプーリー SPZ-4

イソメックSPプーリー SPZ-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-4 - NBK(鍋屋バイテック会社)

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

リム幅w(mm)52種類イソメックSPプーリー内容量1個
関連資料:技術資料1(0.5MB)
全25種類を絞り込む
de外径(Φmm)
ブッシング品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ddデータム径(Φmm)
質量(kg)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
de外径(Φmm)
ハブs2(mm)
ブッシング最大軸穴径(mm)
ブッシング品番
リムh(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07289581SPZ-85-4850.91-25892742(38)161015(0~+2)0.00116
6,650
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
36173453SPZ-90-4901.07-259427-1610150.00149
7,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
36173462SPZ-95-4951.22-259927-1610150.00188
7,420
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07289676SPZ-100-41001.39-251042742(38)161015(0~+2)0.00233
7,870
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
36173487SPZ-106-41061.6-2511027-1610150.00296
8,330
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173496SPZ-112-41121.71-3211620-2012150.00367
9,220
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
36173505SPZ-118-41181.99-3212220-2012150.00462
9,460
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
36173514SPZ-125-41252.35-3212920-201215.50.00599
10,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
36173523SPZ-132-41322.7-3213620-201215.50.00754
11,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
07289816SPZ-140-41403.13-321442050(48)201215.5(0~+2)0.00964
11,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
07289843SPZ-150-41503.92-45154760(60)251715.5(0~+2)0.00140
13,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
07289877SPZ-160-41604.72-45164760(60)251715.5(0~+2)0.0186
14,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07289904SPZ-180-41806.49-45184760(60)251715.5(0~+2)0.0310
17,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
07289931SPZ-200-42005.18120452043.560(60)251715.5(0~+2)0.0301
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
07289965SPZ-212-42125.56120452163.560(60)251715.5(0~+2)0.0361
18,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
07289992SPZ-224-42245.96120452283.560(60)251715.5(0~+2)0.0431
19,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
36173602SPZ-236-42366.37120452403.5-251715.50.05
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07290026SPZ-250-42506.86120452543.560(60)251715.5(0~+2)0.0617
21,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
07290053SPZ-280-42808.00120452843.560(60)251715.5(0~+2)0.0903
25,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
07290087SPZ-300-43008.81120453043.560(60)251715.5(0~+2)0.114
27,500
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
07290114SPZ-315-43159.45120453193.560(60)251715.5(0~+2)0.135
31,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
07290141SPZ-355-435510.1120453593.560(60)251716(0~+2)0.183
32,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
07290166SPZ-400-440011.7120454043.560(60)251716(0~+2)0.268
32,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36173672SPZ-450-445017.2190414545.5-3526160.428
42,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173681SPZ-500-450019.4190415045.5-3526160.599
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする