曜日別特売

ローラチェーンカップリング

ローラチェーンカップリング - 椿本チエインローラチェーンカップリング - 椿本チエインローラチェーンカップリング - 椿本チエインローラチェーンカップリング - 椿本チエインローラチェーンカップリング - 椿本チエインローラチェーンカップリング - 椿本チエインローラチェーンカップリング - 椿本チエイン
(2件のレビュー)

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。

許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ内容量1個
注意
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。
全10種類を絞り込む
外径D(Φmm)
寸法DH(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法DH(mm)
寸法F(mm)
寸法I(mm)
寸法S(mm)
チェーン最大幅E(mm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07091165CR3812H4452514304.924.064.9(50rpm 以下)99.960000.19
2,219
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07091174CR4012H10613516367.433.179.4(50rpm 以下)21748000.254
3,406
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07091183CR4014H10694316367.433.179.4(50rpm 以下)29548000.254
4,438
4,098
4,508(税込)
当日出荷
07091192CR4016H6775020407.433.187.4(50rpm 以下)38648000.254
5,109
4,798
5,278(税込)
当日出荷
07091201CR5014H12865321459.741.099.7(50rpm 以下)56236000.318
6,469
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07091217CR5016H12966021459.741.099.7(50rpm 以下)73536000.318
7,313
6,798
7,478(税込)
当日出荷
07091226CR5018H121077021459.741.099.7(50rpm 以下)93130000.318
9,891
9,198
10,118(税込)
当日出荷
07091235CR6018H1512885265611.551.1123.5(50rpm 以下)175025000.381
13,625
12,980
14,278(税込)
当日出荷
07091244CR6022H15152110265611.551.1123.5(50rpm 以下)237025000.381
20,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
07091253CR8018H30170115266315.265.3141.2(50rpm 以下)388020000.508
26,875
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07091217
2019-05-07
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 07091165
2013-04-29
用途: モーターとの連結に使用予定
ナイトウ

回転台他に使用したいと思っていますがまだ使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする