エスコ
隔測温度計 EA727-1-5
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質
透明板材質:ガラス
感温部材質:SUS304
リード線材質:SUS304
穴径(Φmm)
5.5
電源
なし
取付ピッチ
P.C.D.122
外径(Φmm)
100
材質(ケース)
SUS304
取付ねじ
R1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
110
リード線(m)
3
ケース構造
防滴
プローブ長(mm)
100
目盛板
目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1
温度計の種類
隔測式
プローブ径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
1目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03575887
EA727-1
-50~50
2℃
オープン
¥
49,200
¥
54,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
03575896
EA727-2
0~100
1℃
オープン
¥
40,600
¥
44,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
03575905
EA727-4
0~150
2℃
オープン
¥
40,700
¥
44,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
03575914
EA727-5
0~200
5℃
オープン
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください