曜日別特売

冷蔵庫用温度計

冷蔵庫用温度計 - エスコ冷蔵庫用温度計 - エスコ
温度範囲(℃)-40~50℃エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03570122EA722CB-10
オープン
4,890
5,379(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする