TGK(東京硝子器械)
共通温度計
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
TGK品番
共通
温度計部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02891506
371-13-23-55
0~360
371-13-23-55
15/25
300
¥
38,000
¥
37,620
¥
41,382
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02891463
371-13-23-51
0~100
371-13-23-51
15/25
240
¥
9,900
取扱い終了
02891472
371-13-23-52
0~100
371-13-23-52
15/35
240
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
02891481
371-13-23-53
0~200
371-13-23-53
15/25
260
¥
11,200
取扱い終了
02891497
371-13-23-54
0~200
371-13-23-54
15/35
260
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
02891515
371-13-23-56
0~360
371-13-23-56
15/35
300
¥
14,100
取扱い終了
返品不可
02891524
371-13-23-61
0~100
371-13-23-61
15/25
240
¥
10,200
取扱い終了
返品不可
02891533
371-13-23-63
0~200
371-13-23-63
15/25
260
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
02891542
371-13-23-65
0~360
371-13-23-65
15/25
300
¥
15,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください