TGK(東京硝子器械)
ブルー二重管標準温度計 0~50℃
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
温度範囲(℃)
0~50
仕様
全長350mm、外径8~10Φmm
TGK品番
420-53-01-22
全長(mm)
350
番号
1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02911316
420-53-01-22
¥
54,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください