赤液棒状温度計脚長

赤液棒状温度計脚長 - TGK(東京硝子器械)

一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。

直径(Φmm)6.1温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
浸没線(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530572801-53-07-020~+150450180801-53-07-02
9,792
9,694
10,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
02997592801-53-07-020~+150450180801-53-07-02
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
02997601801-53-07-030~200450180801-53-07-03
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02997617801-53-07-110~100600270801-53-07-11
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02997626801-53-07-120~150600270801-53-07-12
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
02997653801-53-07-220~150900450801-53-07-22
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
02997662801-53-07-230~200900450801-53-07-23
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
48685963801-53-07-010~+100450180801-53-07-01
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52961527801-53-07-130~+200600270801-53-07-13
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02997583801-53-07-010~+100450180801-53-07-01
2,000
取扱い終了
02997635801-53-07-130~+200600270801-53-07-13
3,200
取扱い終了
返品不可
02997644801-53-07-210~+100900450801-53-07-21
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02997592801-53-07-0255530572801-53-07-02801-53-07-02 赤液棒状温度計脚長 TGK(東京硝子器械) 55530572赤液棒状温度計脚長TGK(東京硝子器械)1本
9,694
税込10,663
注文コードが変更になりました
02997601801-53-07-0376294156JC-2014801-53-07-03 赤液棒状温度計 脚長 450L 東亜計器 76294156赤液棒状温度計 脚長 450L東亜計器1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
02997617801-53-07-1176294165JC-2122801-53-07-11 赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器 76294165赤液棒状温度計 脚長 600L東亜計器1本
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
02997626801-53-07-1276294174JC-2123801-53-07-12 赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器 76294174赤液棒状温度計 脚長 600L東亜計器1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
02997653801-53-07-2276294208JC-2143801-53-07-22 赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器 76294208赤液棒状温度計 脚長 900L東亜計器1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
02997662801-53-07-2376294217JC-2144801-53-07-23 赤液棒状温度計 脚長 900L 東亜計器 76294217赤液棒状温度計 脚長 900L東亜計器1本
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
48685963801-53-07-0176294138JC-2102801-53-07-01 赤液棒状温度計 脚長 450L 東亜計器 76294138赤液棒状温度計 脚長 450L東亜計器1本
8,388
税込9,227
注文コードが変更になりました
52961527801-53-07-1376294183JC-2124801-53-07-13 赤液棒状温度計 脚長 600L 東亜計器 76294183赤液棒状温度計 脚長 600L東亜計器1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする