曜日別特売

短形赤液温度計

短形赤液温度計 - TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計 - TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計 - TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計 - TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計 - TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計 - TGK(東京硝子器械)短形赤液温度計 - TGK(東京硝子器械)
(4件のレビュー)
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
全10種類を絞り込む
測定範囲(℃)
最小目盛(℃)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
最小目盛(℃)
TGK品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02997757801-53-10-010~+501801-53-10-01150
2,914
2,885
3,174(税込)
当日出荷
02997766801-53-10-02-20~+501801-53-10-02150
3,600
3,564
3,920(税込)
5日以内出荷
返品不可
02997775801-53-10-030~+1001801-53-10-03150
2,914
2,885
3,174(税込)
当日出荷
02997793801-53-10-050~+2002801-53-10-05150
5,829
5,771
6,348(税込)
当日出荷
02997802801-53-10-110~+501801-53-10-11180
2,914
2,885
3,174(税込)
当日出荷
02997827801-53-10-130~+1001801-53-10-13180
2,914
2,885
3,174(税込)
当日出荷
02997836801-53-10-140~+1502801-53-10-14180
5,314
5,261
5,787(税込)
当日出荷
02997845801-53-10-150~2002801-53-10-15180
5,829
5,771
6,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
02997784801-53-10-040~1502801-53-10-04150
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
02997811801-53-10-12-20~+501801-53-10-12180
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02997784801-53-10-0476294253-801-53-10-04 短形赤液温度計 150L 東亜計器 76294253短形赤液温度計 150L東亜計器1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
02997811801-53-10-1276294804-801-53-10-12 短形赤液温度計 180L 東亜計器 76294804短形赤液温度計 180L東亜計器1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02997757
2022-03-02
用途: 品質管理
株式会社石井建材製造業

再購入です。満足しています。水槽の温度管理に使用。

対象商品 : 02997766
2018-05-19
用途: 野外での環境調査
教育・研究機関

メモリが読み易いと思います。衝撃に弱いガラス製品なので、硬いプラスティック製の筒が付いているのは(当たり前とはいえ)助かります。

対象商品 : 02997827
2017-05-01
用途: 料理
農・林・水産業

棒状温度計としてはこれ以上改善の余地は無いと思いす

対象商品 : 02997757
2017-01-19
用途: 水温測定

3本購入したが1本不良。5℃環境下で20℃を示す。

MonotaROからの回答

商品を確認させていただきたいので別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする