曜日別特売

シグマII型温湿度記録計用7日巻記録紙

シグマII型温湿度記録計用7日巻記録紙 - 佐藤計量器製作所
(4件のレビュー)

7210-00、7215-00 シグマⅡ型温湿度計用防塵紙(クリーンペーパー)

使用温湿度範囲
温度:-15~40℃
湿度:0~100%
適合7210-00・7215-00用トラスコ品番308-3551種別備品質量(g)470タイプ7日紙種防塵紙(クリーンペーパー)アズワン品番1-1014-11内容量1箱(55枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027923077210-62
4,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
027923077210-62580653617210-827210-62 温湿度 7日用記録紙 NTH071540 佐藤計量器製作所 58065361温湿度 7日用記録紙 NTH071540佐藤計量器製作所1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02792307
2015-12-25
用途: 温湿度計の記録用紙として

急ぎほしかったので助かりました。

対象商品 : 02792307
2015-04-01
用途: 展示室の温湿度管理

以前は専門業者から購入していましたが、こちらのほうが価格が安く、品質も同等でしたので満足しています。

対象商品 : 02792307
2014-04-21
用途: ハウス内の温度管理
真原農園農・林・水産業

これまでの商品と同じです

対象商品 : 02792307
2013-06-26
用途: 温度・湿度記録計

セットしにくくて、位置もずれるので使いにくい。これしか使えないので買っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする