曜日別特売

サーモペッター 0~200℃

サーモペッター 0~200℃ - 佐藤計量器製作所
(1件のレビュー)

被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。

測定範囲(℃)0~200材質ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)寸法(mm)Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)1目盛(℃)2精度(℃)±2(150~200)±4(上記以外)ケース外径(Φmm)Φ64×t16設置方式マグネット式使用場所被測温物の表面温度を測定する温度計温度表示方式アナログ温度計の種類表面温度計内容量1個
注意
ご使用直後の本体は熱くなっています。直接手でふれますとやけどをしますので絶対に触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027915032340-20
17,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02791503
2013-09-02
用途: グリドルに使用しています
株式会社シンエイ

問題なく使用できております。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする