曜日別特売

ペーパーカッター

ペーパーカッター - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

スプリングサポート方式で裁断後は軽く上刃が戻ります。
セミオート紙押さえだから上刃と連動して動き、紙の固定をサポート。
水平が保ちやすく、使用環境が広がる。アジャスター付き。

テーブル寸法(mm)
255×340
本体質量(kg)
約2.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×513×73
裁断幅(mm)
300
最大裁断枚数
約12枚(PPC用紙64g/m2)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09252887NSD-A4N
13,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09252887
2008-12-12
用途: 紙を切断するのに使用。

切れ味がよく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする