ブライト標識
サーモデマンド不可逆性単温タイプ
用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様
一点表示タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
変色温度(℃)
変色
直径(Φmm)
精度(℃)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09603054
CR-40
1箱(40枚)
40
示温部/白→青
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09603063
CR-45
1箱(40枚)
45
示温部/白→黒
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09603072
CR-50
1箱(40枚)
50
示温部/白→赤
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09603081
CR-55
1箱(40枚)
55
示温部/白→濃藍
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09603097
CR-60
1箱(40枚)
60
示温部/白→緑
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603106
CR-65
1箱(40枚)
65
示温部/白→黒
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603115
CR-70
1箱(40枚)
70
示温部/白→橙
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603124
CR-75
1箱(40枚)
75
示温部/白→エンジ
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603133
CR-80
1箱(40枚)
80
示温部/白→青
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603142
CR-85
1箱(40枚)
85
示温部/白→濃藍
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603151
CR-90
1箱(40枚)
90
示温部/白→赤
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603167
CR-95
1箱(40枚)
95
示温部/白→黒
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603176
CR-100
1箱(40枚)
100
示温部/白→エンジ
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603185
CR-105
1箱(40枚)
105
示温部/白→緑
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603194
CR-110
1箱(40枚)
110
示温部/白→濃藍
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603203
CR-115
1箱(40枚)
115
示温部/白→橙
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603212
CR-120
1箱(40枚)
120
示温部/白→青
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603221
CR-125
1箱(40枚)
125
示温部/白→黒
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603237
CR-130
1箱(40枚)
130
示温部/白→黒
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603246
CR-140
1箱(40枚)
140
示温部/白→黒
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603255
CR-150
1箱(40枚)
150
示温部/白→黒
示温部/11
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603264
CR-160
1箱(40枚)
160
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±2
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603273
CR-170
1箱(40枚)
170
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
09603282
CR-180
1箱(40枚)
180
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603291
CR-190
1箱(40枚)
190
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603307
CR-200
1箱(40枚)
200
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603361
HR-40
1箱(80枚)
40
示温部/白→青
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09603377
HR-50
1箱(80枚)
50
示温部/白→赤
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09603386
HR-55
1箱(80枚)
55
示温部/白→濃藍
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09603395
HR-60
1箱(80枚)
60
示温部/白→緑
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603404
HR-65
1箱(80枚)
65
示温部/白→黒
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603413
HR-70
1箱(80枚)
70
示温部/白→橙
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603422
HR-75
1箱(80枚)
75
示温部/白→エンジ
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
09603431
HR-80
1箱(80枚)
80
示温部/白→青
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
09603447
HR-85
1箱(80枚)
85
示温部/白→濃藍
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
09603456
HR-90
1箱(80枚)
90
示温部/白→赤
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603465
HR-95
1箱(80枚)
95
示温部/白→黒
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603474
HR-100
1箱(80枚)
100
示温部/白→エンジ
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603483
HR-105
1箱(80枚)
105
示温部/白→緑
示温部/5
±2
15×15
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603316
CR-210
1箱(40枚)
210
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
取扱い終了
09603325
CR-220
1箱(40枚)
220
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
取扱い終了
09603334
CR-230
1箱(40枚)
230
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
取扱い終了
09603343
CR-240
1箱(40枚)
240
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
取扱い終了
09603352
CR-250
1箱(40枚)
250
示温部/黄灰→黒
示温部/8
±3
30×30
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320