サーモデマンドミニタイプ

サーモデマンドミニタイプ - ブライト標識サーモデマンドミニタイプ - ブライト標識サーモデマンドミニタイプ - ブライト標識

温度管理用示温ラベル ミニタイプ
不可逆性エレメントのみを5mm角に極小化したラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様ミニタイプ直径(Φmm)示温部/5×5精度(℃)±2外径(mm)5×5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09603492ミニ5050示温部/白→赤
5,200
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09603501ミニ6060示温部/白→緑
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603517ミニ7070示温部/白→橙
5,200
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
09603526ミニ8080示温部/白→青
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603535ミニ9090示温部/白→赤
5,200
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
09603544ミニ100100示温部/白→エンジ
5,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする