サーモデマンド可逆性テープ

サーモデマンド可逆性テープ - ブライト標識サーモデマンド可逆性テープ - ブライト標識サーモデマンド可逆性テープ - ブライト標識サーモデマンド可逆性テープ - ブライト標識

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ
可逆性示温材を使用したラベルです。
テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。
指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。
両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。

用途
屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様可逆性シートタイプ直径(Φmm)可逆部/12×200精度(℃)±2外径(mm)20×200内容量1箱(25枚)
注意
当製品は水銀化合物を使用しています。
廃棄の際は収集運搬業者の取扱品目にご留意の上処理の委託をしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09604147NR-550示温部/黄(低温時)⇔橙(高温時)
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09604156NR-660示温部/朱赤(低温時)⇔黒赤(高温時)
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09604165NR-770示温部/赤(低温時)⇔黒赤(高温時)
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
09604131NR-440示温部/黄赤(低温時)⇔赤橙(高温時)
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする