(16件のレビュー)

車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。
こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。

セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※一度補修を施工した場所への再補修は出来なくなるのでご注意ください。
※カミソリが同梱されていますので、開封時などには十分ご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963064MH115
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963064
2023-02-17
用途: 理想的な割れ方でないと補修不可
建設業・工事業

説明書通りに補修を行うも全く浸透せず、日々に画鋲を刺して拡げその部分に浸透させるとあるのですが
どれだけ作業しようとも一切浸透せず。
補修可能な割れ方がかなり限られていますので、一度この商品のメーカーホームページを読みご自身の車のガラスの割れ方が該当するか確認した方がいいです。
一切補習できず結局交換しました。

2が参考にしています
対象商品 : 09963064
2020-06-14
用途: 車のフロントガラス修理で使用
リラックスタイムサービス業

先日、飛び石でフロントガラスにヒビが入り使用しました。
始めての体験でドキドキしながら使いましたがどうにか傷が小さくなりほとんど目立たなくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 09963064
2018-09-14
用途: ワゴンRの飛石
建設業・工事業

500円玉位の割れでしたが割れの隅まで注入出来ました。0.5~1㎝の間隔で2か所割れる事が多いので注入貼付け箇所Φ1.5㎝で一度で注入出来る製品があれば有難い

1が参考にしています
対象商品 : 09963064
2019-04-16
用途: 車メンテ

安くて良い品でコストパフォーマンスに優れたしなもので助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 09963064
2018-09-18
用途: ペアガラスの内側にひびが入ったので そこに
川西商事

値段の割に 使用目的以外の物も入っていて 本体の量が 少なかった。
一度開封したら、次回は使えない事も 明記して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09963064
2015-12-08
用途: 乗用車のフロントガラス

飛び石のキズ補修に
説明書に従って作業しました。
割と簡単な作業です
キズが深かった為、消す事は出来なかったけど、今以上の悪化をしばらく防げたのかな  と思っています

対象商品 : 09963064
2020-02-24
用途: フロントガラスのリペア
製造業

車庫内で時間を掛けて何度も作業しましたがレジンの浸透力がいまいちで気泡がだいぶ残ってしまいました。二度と使いたくありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09963064
2018-01-02
用途: DIY修理

付属の吸盤が全く仕事をせず、テープで貼り付けた上で乾くまで手で押さえる始末でした。ホルツさんの製品なので信用して買いましたが、非常に残念な商品でした。到底、価格に見合った商品には思えませんでしたので、これから買う方にはお薦めしませんが、仕上がりの程度は満足のいくレベルでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする