ブラックシーラー

ブラックシーラー - 武蔵ホルト
(44件のレビュー)

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。

質量(g)50耐熱温度(℃)-50~100ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963231MH208
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

トヨタのプリウスαのフェザーストリップ、純正コーキング部等の雨漏りの修理に使いました。無事、直った感じです。アドバイスではないですが油分が少しでもあると着きにくい感じです 要脱脂。

対象商品 : 09963231
2024-07-15
用途: ゴムパーツの劣化防止

ロアアームのブーツに使用致しました。
ヒビが入ってましたが、これでガッチリヒビ防止できました。
次回車検も問題ないです。

対象商品 : 09963231
2024-12-26
用途: クルマに
その他業種

注文してすぐ届きました。大変感謝しております。普通に使えました。ありがとうございます。

対象商品 : 09963231
2023-11-22
用途: メンテナンス時

お店だとこういった商品はいろいろ比較して買えないですが、モノタロウだと比較商品が多くたくさんの中から選べるので助かります。パッケージに入ってる商品は実物を見たところで仕方ないので。

対象商品 : 09963231
2023-09-04
用途: 内装のビビり防止
山田商店サービス業

車両内装のビビり防止には、最終ゴムタイプのコーキング材が最適。スキマをゴムで埋め尽くし、ビビるスキマそのものを無くしてしまうのが1番確実。

6が参考にしています
対象商品 : 09963231
2023-07-29
用途: 各種ブーツ類の補修に
山田商店サービス業

ナックルやドライブシャフトブーツからのグリス漏れを事前に防ぐ為に塗布。金属でも接着性が高く、かつ耐熱性も高いので気兼ねなく使用可能に。5年目ぐらいに塗布しておくと、以降に余分な出費は減る。グリスが漏れる場所を塞いでしまうのだから当然ではあるが。

2が参考にしています
対象商品 : 09963231
2022-09-14
用途: 洗浄備品

ドアの淵のゴムが欠けて雨水が入ってくるので購入しました。
黒ゴム粘土の様に使用してみましたが水も入らず良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 09963231
2022-02-03
用途: エアクリーナーボックスの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのエアクリーナーボックスのジョイント部に使用しました。
塗っておくと2次給気しなそうでいいかなと。
個人ではこの量でもあまりますね。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする