曜日別特売

サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ

サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 標準型1温表示タイプ - アセイ工業

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。外形寸法(mm)20×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(40枚)
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
全22種類を絞り込む
変色温度(℃)
変色
22種類すべて表示中
注文コード
品番
区分
有効期限(年)
精度(℃)
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329848311K50ワックスタイプ6(屋外使用)±250白→茶
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329848471K55ワックスタイプ6(屋外使用)±255白→青
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329848561K60ワックスタイプ6(屋外使用)±260白→緑
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329848651K65ワックスタイプ6(屋外使用)±265白→黒
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329848741K70ワックスタイプ6(屋外使用)±270白→赤
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
329848831K75ワックスタイプ6(屋外使用)±275白→茶
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
329848921K80ワックスタイプ6(屋外使用)±280白→青
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
329849011K85ワックスタイプ6(屋外使用)±285白→緑
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329849171K90ワックスタイプ6(屋外使用)±290白→黒
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329849261K95ワックスタイプ6(屋外使用)±295白→赤
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329849351K100ワックスタイプ6(屋外使用)±2100白→茶
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329849441K105ワックスタイプ6(屋外使用)±2105白→青
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329849531K110ワックスタイプ6(屋外使用)±2110白→緑
4,400
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
329849621KC120化学変化タイプ3(屋外使用)±2120白→青
4,840
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
329849711KC130化学変化タイプ3(屋外使用)±2130白→黒
4,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
329849871KC140化学変化タイプ3(屋外使用)±2140白→黒
4,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
329849961KC150化学変化タイプ3(屋外使用)±2150白→黒
4,840
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
329850051KC160化学変化タイプ3(屋外使用)±2160黄味灰→黒
4,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
329850141KC170化学変化タイプ3(屋外使用)±2170淡黄→黒
4,840
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
329850231KC180化学変化タイプ3(屋外使用)±3180淡黄→黒
4,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
329850321KC190化学変化タイプ3(屋外使用)±3190淡黄→黒
4,840
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
329850411KC200化学変化タイプ3(屋外使用)±3200淡黄→黒
4,840
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする