曜日別特売

サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ

サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 丸型1温表示タイプ - アセイ工業
(1件のレビュー)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様丸型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)Φ10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2変色白→赤RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5内容量1ケース(40枚)
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329850571RA6060
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
329850661RA6565
3,960
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
329850751RA7070
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
329850841RA8080
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32985075
2020-11-11
用途: 配線用遮断器の端子部分の接触不良による温度管理で使用。

電線や端子部分に使用するので大きさは丁度良いと思います。
ただ、接着面の形状によっては剥がれてきますので補強用の透明テープを巻きつけています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする