曜日別特売

サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ

サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ - アセイ工業サーモカラーセンサー 小型1温表示タイプ - アセイ工業

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様小型1温表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)10×10有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ3内容量1ケース(40枚)
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329852511M 5050白→茶
3,960
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
329852671M 6060白→緑
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
329852761M 6565白→黒
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
329852851M 7070白→赤
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
329852941M 7575白→茶
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
329853031M 8080白→青
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
329853121M 8585白→緑
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
329853211M 9090白→黒
3,960
3,898
4,288(税込)
当日出荷
329853371M 100100白→茶
3,960
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
329853461M 105105白→青
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
329853551M 110110白→緑
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする