曜日別特売

サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔)

サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔) - アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(5℃間隔) - アセイ工業

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様3温(5℃間隔)表示タイプ区分ワックスタイプ外形寸法(mm)18×30有効期限(年)6(屋外使用)精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5内容量1ケース(20枚)
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
全11種類を絞り込む
変色温度(℃)
変色
11種類すべて表示中
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
329858723F5050・55・60白→茶・青・緑
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
329858813F5555・60・65白→青・緑・黒
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
329858973F6060・65・70白→緑・黒・赤
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
329859063F6565・70・75白→黒・赤・茶
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
329859153F7070・75・80白→赤・茶・青
3,520
3,490
3,839(税込)
当日出荷
329859243F7575・80・85白→茶・青・緑
3,520
3,500
3,850(税込)
当日出荷
329859333F8080・85・90白→青・緑・黒
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
329859423F8585・90・95白→緑・黒・赤
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
329859513F9090・95・100白→黒・赤・茶
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
329859673F9595・100・105白→赤・茶・青
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
329859763F100100・105・110白→茶・青・緑
3,520
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする