曜日別特売

WAX示温インク

WAX示温インク - アセイ工業WAX示温インク - アセイ工業WAX示温インク - アセイ工業WAX示温インク - アセイ工業WAX示温インク - アセイ工業WAX示温インク - アセイ工業WAX示温インク - アセイ工業WAX示温インク - アセイ工業

不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(50g)
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
全15種類を絞り込む
変色温度(℃)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32986055WL5050
7,700
5,898
6,488(税込)
当日出荷
32986064WL5555
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986073WL6060
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986082WL6565
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986091WL7070
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986107WL7575
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986116WL8080
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986125WL8585
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986134WL9090
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986143WL9595
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986152WL100100
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986161WL105105
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986177WL110110
7,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986186WL115115
8,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986195WL120120
8,800
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする