アセイ工業
湿度インジケータ(可逆)
可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
用途
半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
区分
化学変化タイプ
有効期限(年)
半(ご購入後)
精度
±5%RH(25℃時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※未使用時は密閉容器に乾燥剤と一緒に入れ冷暗所に保管して下さい。 有効期限は約半年間。 開封後はお早めにご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
反応湿度(%RH)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32986466
PHI3V/10-30Br
1缶(300枚)
10・20・30
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986475
PHI3V/20-40Br
1缶(300枚)
20・30・40
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986484
PHI3V/30-50Br
1缶(300枚)
30・40・50
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
32986493
PHI6V/10-60Br
1缶(200枚)
10・20・30・40・50・60
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください