マフラーコーキング

マフラーコーキング - スワンボンド
(41件のレビュー)

マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。
耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。

使用方法
接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。
エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。
スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。
適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。
マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。セット内容-危険物の類別非危険物内容量1本(290mL)
注意
※耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
※塗布作業は素手ではなく、指先にポリ袋等を被せて行って下さい。塗布作業中は保護眼鏡を掛け、滴りが目に入らないように注意をして下さい。もし入った場合には、直ぐに多量の水で洗い流し、眼科医の診断を受けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330096118000
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33009611
2025-12-02
用途: 自動車整備

少しの穴埋めに使用してます。まあ普通かな大きな穴には溶接して塞ぐので。欲を言えばもう少しリーズナブルなら尚良いです。

2026-01-22
用途: 修理作業

長期保管すると固まってきますが水を適量注入してしばらく放置すると使用可能でした

2025-07-14
用途: マフラーの軽微な補修
大塚産業株式会社

マフラーに出来た小さなクラックなどに塗るだけで漏れを止めることができます。比較的塗りやすく、乾燥まで時間をかけて丁寧に補修できます。俺たちのスワボンド!

2025-01-26
用途: 軽自動車の触媒排気漏れ修理に使用

軽自動車の触媒の円筒部分の溶接箇所の腐食による穴あきで排気漏れするようになり、修理のため購入。同社のマフラーパッチワークキットを併用しました。かなり粘度が高く、冬場だとかなり力を入れないと絞り出せません。1ヶ月経過後も排気漏れは再発していません。大変助かりました。

対象商品 : 33009611
2024-04-15
用途: マフラーの補修
建設業・工事業

粘度もありとても使いやすいです。
マフラーの補修が簡単に出来ました。

対象商品 : 33009611
2024-06-27
用途: 日々のマフラーの穴の補修
農・林・水産業

量販店で売っているのより長持ち! 容器もチュウブなので硬化しずらく数年使えて良い

対象商品 : 33009611
2024-03-05
用途: 自動車整備
Dr.garage本田自動車・二輪車・自転車関連業

前の会社から使ってます!
排気量が多い車でもしっかり塗布すれば止まってくれるので助かります!

対象商品 : 33009611
2023-05-02
用途: マフラー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

新品のリアマフラーと再使用したテールパイプのフランジ接合部から排気漏れ(水が垂れる)が発生した為(新品のガスケットを使用しても排気漏れする)再度ガスケットを購入して、本商品を両面に塗り装着しました。昔から整備の現場で使用して居たので安心感が有ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする