曜日別特売

クーラントサプリメント

クーラントサプリメント - スリーボンドクーラントサプリメント - スリーボンド
(12件のレビュー)

超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。

用途
自動車用、冷却水用添加型強化剤
消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します
使用方法
1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。
2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。
3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。
4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。
成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤内容量(mL)100使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1缶(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33049335TB6903
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 予防的措置で
サービス業

昨年LLC交換して今年予防的に投入しました。
これを入れて即効果アリとかはないんで普通です。

2024-12-02
用途: 車のラジエター液の補水
エムディーエス株式会社建設業・工事業

複合グリコールで、安全性の高いレース用のPGにも使用出来る信頼性の高い商品だと思います

対象商品 : 33049335
2023-08-30
用途: 安定した水温
運輸・通信業

登山道路運転中の水温計の上りが安定しました。今のところ、湯温計も青色表示のままです。

対象商品 : 33049335
2023-02-01
用途: 営業車のメンテナンス
櫻井商店その他業種

年間走行距離がとても多く、交換時期を迎える前に冷却水が黒ずんできたので、クーラントの延命のために使用しました。
使用するとエンジンへの負担が少なくなったようで、エンジンからのノイズが少なくなり、エンジンのパワーも少し戻った感じです。
とてもおすすめできる一本です。使用法も簡単なのでリピートしたい一品です。

1が参考にしています
対象商品 : 33049335
2022-01-29
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ラジエータキャップを空けてLLCをスポイトで100CC抜きとり、そこにこの商品注入するのみです。簡単に作業できて、LLCが4年程度延命できるので、重宝しています。
複数台くるま所有しているので、全車に投入しようと思います。

対象商品 : 33049335
2019-12-18
用途: 自家用車のメンテナンス
運輸・通信業

所有車がまさしく超長期寿命型クーラントなので、本商品はピッタリです。常備用にリピート購入しました。補充用クーラントとしても適量サイズで希釈の必要も無いので大変重宝しています!

1が参考にしています
対象商品 : 33049335
2019-09-10
用途: 冷却水に添加
その他業種

冷却水に添加して冷却水の交換回数も減らす事ができ
環境にお財布にも優しいと思います。
添加後、心なしかエンジンノイズが静かになっているように思います。

対象商品 : 33049335
2024-08-25
用途: ラジエター液の延命用として使用

ホンダのディーラーで勧められたものと同じものだったでモノタロウで購入し自分で施工しました.本来はラジエターキャップから投入ですが、予備タンクにいれておけば膨張と収縮で徐々に拡散されます.液あふれだけ注意してください.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする