曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動両ロッド
取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33603701CDQ2WL80-100DCZ100ラバークッション
47,470
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701394CDQ2WL80-100DZ-A73ZS100ロッド先端めねじ
45,650
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701403CDQ2WL80-10DCMZ-F7BVLS10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701412CDQ2WL80-10DCZ10ラバークッション
41,030
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701421CDQ2WL80-10DCZ-F7BVLS10ラバークッション
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701437CDQ2WL80-10DCZ-M9BVLS10ラバークッション
44,610
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701446CDQ2WL80-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
43,620
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701455CDQ2WL80-15DCMZ-M9BWVS15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
47,030
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701464CDQ2WL80-15DZ-F7BAVL15ロッド先端めねじ
47,580
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701473CDQ2WL80-15DZ-M9BAVL15ロッド先端めねじ
46,040
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701482CDQ2WL80-20DCMZ-A7320ラバークッション付、ロッド先端おねじ
48,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701491CDQ2WL80-20DCMZ-A93V20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
48,180
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701507CDQ2WL80-20DMZ-A7320ロッド先端おねじ
43,780
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701516CDQ2WL80-20DMZ-A93V20ロッド先端おねじ
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701525CDQ2WL80-20DMZ-J79W20ロッド先端おねじ
47,850
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701534CDQ2WL80-20DMZ-M9BW20ロッド先端おねじ
45,650
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701543CDQ2WL80-20DMZ-M9NV20ロッド先端おねじ
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701552CDQ2WL80-20DZ20ロッド先端めねじ
37,400
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701561CDQ2WL80-20DZ-A7320ロッド先端めねじ
41,690
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701577CDQ2WL80-25DMZ-A73L25ロッド先端おねじ
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701586CDQ2WL80-25DMZ-A93VL25ロッド先端おねじ
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701595CDQ2WL80-25DZ-A73HL25ロッド先端めねじ
42,790
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701604CDQ2WL80-25DZ-A93L25ロッド先端めねじ
41,910
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701613CDQ2WL80-30DCZ30ラバークッション
42,900
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701622CDQ2WL80-30DZ30ロッド先端めねじ
38,280
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701631CDQ2WL80-30DZ-A73H30ロッド先端めねじ
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701647CDQ2WL80-30DZ-A9330ロッド先端めねじ
41,690
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701656CDQ2WL80-45DMZ-A73Z45ロッド先端おねじ
47,300
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701665CDQ2WL80-50DMZ-M9BL50ロッド先端おねじ
48,350
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701674CDQ2WL80-50DZ-A9350ロッド先端めねじ
43,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701683CDQ2WL80-50DZ-A93V50ロッド先端めねじ
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701692CDQ2WL80-50DZ-A93VL50ロッド先端めねじ
44,720
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701701CDQ2WL80-50DZ-M9BAL50ロッド先端めねじ
48,460
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701717CDQ2WL80-55DMZ-A73HZ55ロッド先端おねじ
48,680
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701726CDQ2WL80-75DZ-A7375ロッド先端めねじ
45,270
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33701735CDQ2WL80-75DZ-A93V75ロッド先端めねじ
45,050
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする