曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F20-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F20-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全99種類を絞り込む
ストローク(mm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613596CDQ2F20-10DZ10
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335253CDQ2F20-10DZ-A7310
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335262CDQ2F20-10DZ-A73L10
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335271CDQ2F20-10DZ-A73S10
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335287CDQ2F20-10DZ-A93V10
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335296CDQ2F20-10DZ-A93VL10
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335305CDQ2F20-10DZ-A93VS10
7,540
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335314CDQ2F20-10DZ-F7NV10
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335323CDQ2F20-10DZ-M9BWVLS10
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335332CDQ2F20-10DZ-M9NV10
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335341CDQ2F20-15DZ15
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335357CDQ2F20-15DZ-A7315
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335366CDQ2F20-15DZ-A73H15
10,230
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335375CDQ2F20-15DZ-A73HL15
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335384CDQ2F20-15DZ-A73L15
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335393CDQ2F20-15DZ-A9315
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335402CDQ2F20-15DZ-A93L15
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335411CDQ2F20-15DZ-A93V15
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335427CDQ2F20-15DZ-A93VL15
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335436CDQ2F20-15DZ-F7BV15
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335445CDQ2F20-15DZ-J79CZ15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335454CDQ2F20-15DZ-M9BAVLS15
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335463CDQ2F20-15DZ-M9BL15
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335472CDQ2F20-15DZ-M9BV15
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335481CDQ2F20-15DZ-M9BVL15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335497CDQ2F20-15DZ-M9NVL15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335506CDQ2F20-20DZ20
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335515CDQ2F20-20DZ-A73C20
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335524CDQ2F20-20DZ-A73CL20
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335533CDQ2F20-20DZ-A73L20
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335542CDQ2F20-20DZ-A9320
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335551CDQ2F20-20DZ-A93L20
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335567CDQ2F20-20DZ-A93VL20
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335576CDQ2F20-20DZ-F7BAZ20
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335585CDQ2F20-20DZ-J79W20
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335594CDQ2F20-20DZ-M9BAZ20
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335603CDQ2F20-20DZ-M9BW20
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335612CDQ2F20-25DZ25
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335621CDQ2F20-25DZ-A7325
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335637CDQ2F20-25DZ-A73L25
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335646CDQ2F20-25DZ-A73Z25
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335655CDQ2F20-25DZ-A93V25
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335664CDQ2F20-25DZ-A93VL25
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335673CDQ2F20-25DZ-A93VZ25
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335682CDQ2F20-30DZ30
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335691CDQ2F20-30DZ-A7330
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335707CDQ2F20-30DZ-A73L30
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335716CDQ2F20-30DZ-A93V30
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335725CDQ2F20-30DZ-A93VL30
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34335734CDQ2F20-30DZ-F7BV30
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする