佐藤計量器製作所
ミニマックス2(最高最低温度計)
最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途
温室やビニールハウス等での温度管理に
測定範囲(℃)
-30~+50
精度(℃)
±2
質量(g)
約160
寸法(Φ×mm)
Φ135×35
最小目盛
2
設置方式
壁掛け
使用場所
湿度の管理に便利
アズワン品番
1-603-01
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
最高最低温度計
内容量
1個
注意
直射日光または雨や水に当たらないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33192406
7310-00
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください