フッ素樹脂被膜温度計

フッ素樹脂被膜温度計 - 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 - 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 - 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 - 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 - 日本計量器工業
(1件のレビュー)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。

最小目盛1℃全長(mm)300最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
注意
※フッソ樹脂の熱伝導率が遅いため、被覆していないものより応答時間が多少遅くなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33192792JC-22110~50
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33192801JC-22160~100
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33192817JC-22180~150
2,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33192826JC-22190~200
2,700
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33192801
2016-09-22
用途: 実験室用

実験に購入しました価格がもう少し安いとさらによいとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする