曜日別特売

金属ケース入り棒状温度計

金属ケース入り棒状温度計 - 佐藤計量器製作所金属ケース入り棒状温度計 - 佐藤計量器製作所
(1件のレビュー)

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。

測定範囲(℃)-20~+50最小目盛1℃仕様クリップ金具付材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)精度(℃)±1寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150最小目盛(℃)1設置方式手持ちアズワン品番1-606-01温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
注意
校正はできません。
液切れやガラス管破損の原因になる為、取り扱い注意。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3319323720~50度(1710-00)
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33193237
2018-05-19
用途: 野外での環境調査
教育・研究機関

割れやすいガラス製品の弱点を金属の保護筒で補っているところが本製品の利点です。ただ一つ気になるのは、水温測定後、金属筒内に残った水のせいで気温が正しく測れない可能性です。私自身未検証なので、もしも貴社において検証結果があるなら公表していただけると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする