曜日別特売

ステンレス用ドリルセット

ステンレス用ドリルセット - E-Value
(25件のレビュー)

喰い付き抜群、クロスシンニング加工。

用途
ステンレス・鉄・樹脂・木材への穴あけに。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
対応機種
電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34694082ESD-8S1セット(8本)Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm
オープン
取扱い終了
代替品有
34694091ESD-13S1セット(13本)Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5、5.5、6、6.5mm
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34694082ESD-8S68712062SUSTINDRSET8ESD-8S ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 68712062ドリルセット ステンレス用モノタロウ1セット(8本)
¥699
税込¥769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34694091ESD-13S68712078SUSTINDRSET13ESD-13S ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 68712078ドリルセット ステンレス用モノタロウ1セット(13本)
¥1,198
税込¥1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34694091
2021-01-19
用途: それだよ

鉄より長く使える
鉄だけだと行き詰まるときがある
だよ

対象商品 : 34694082
2020-04-26
用途: オートバイメンテナンス

ステンレス用のドリルセットが欲しかったので購入、問題なく使えています。

対象商品 : 34694091
2018-03-01
用途: 船のメンテナンス
農・林・水産業

船は塩害防止のため、ステンレスを良く使用していますが、ステンレス材の加工に使用します。

対象商品 : 34694082
2016-03-14
用途: ステンレスの穴あけ

まだ1本しか使ってませんが、普通に使用できました。
あとは耐久性ですが、安いですし期待はしてません。
また研げばいいでしょぅ。

対象商品 : 34694082
2017-01-31
用途: 金属加工作業
建設業・工事業

セット品の価格としては十分な使用感でした。耐久性を求めずに使い切るのには手頃な物だと思います。

対象商品 : 34694091
2016-03-01
用途: ステンレスへの穴あけ

前まで六角軸のキリを使っていたが、ステンレスに噛み込むと不意の高トルクで根元からねじ切れたり、切削対象が固定から外れたりして、危ない思いをすることがあった。
それに対しこの商品のように丸軸のものは、ある程度のトルクを超えたらスリップするので安全であると言えます。そのスリップが頼りなく感じることもありますが結果的にはキリの寿命も延びます。センターの精度も高いので丸軸のほうが使いやすい。
ケースの出来が適当なのが気になったが、切れ味はよかった。お買い得です。

対象商品 : 34694082
2016-07-29
用途: メンテナンス
高塚急送 様

ステンレス用との事ですがちょっと弱い様な気がします。

対象商品 : 34694082
2014-06-15
用途: 金属・木工全般の穴あけ

安価なため「費用対効果」には大満足です。切れ味もそれなり以上だし、DIYの必需品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする