ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS ディーゼルオイル エコステージ
高性能な水素化分解基油を採用し、低粘度化を図ることと、独自の添加剤技術により、燃費最大2%向上、全てのディーゼル乗用車に適合。
仕様
塩基価(HCl法):3.1mgKOH/g
硫酸灰分:0.57mass%
適合車種
すべてのディーゼル乗用車(JASO DL-1指定車を含む)
(トラック・バスには使用できません。)
用途
乗用ディーゼルエンジンオイル
SAE
5W-30
API
CF-4
引火点(℃)
(COC)228
密度(g/cm
3
)
(15℃)0.850
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)48.0、(100℃)10.4
粘度指数
213
JASO規格
DL-1
色(ASTM)
2.5
酸価(mgKOH/g)
1.5
内容量
1缶(20L)
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※再配送の場合、別途料金が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35258501
5W-30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください