ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の エンジンオイル
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の ディーゼル専用
ENEOS ディーゼルオイル エコステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
35258501
品番
5W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高性能な水素化分解基油を採用し、低粘度化を図ることと、独自の添加剤技術により、燃費最大2%向上、全てのディーゼル乗用車に適合。
仕様
塩基価(HCl法):3.1mgKOH/g
硫酸灰分:0.57mass%
適合車種
すべてのディーゼル乗用車(JASO DL-1指定車を含む)
(トラック・バスには使用できません。)
SAE
5W-30
API
CF-4
用途
乗用ディーゼルエンジンオイル
引火点(℃)
(COC)228
密度(g/cm
3
)
(15℃)0.850
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)48.0、(100℃)10.4
粘度指数
213
JASO規格
DL-1
色(ASTM)
2.5
酸価(mgKOH/g)
1.5
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※再配送の場合、別途料金が発生します。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません