充電器
スタンドタイプだから充電が簡単!
- 適合品番
- 【エネループ】
(バイクSPAシリーズ)CY-SPA226A(W)/(G)/(L)/(R)/(K)、CY-SPA226(W)/(L)/(G)/(K)
【エナクル】
(SPAシリーズ) CY-SPA26D(L)/(C)/(T)
- 質量(kg)
- 0.8
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 200×195×88
- 適合バッテリー
- CY-EB60、CY-LA40、CY-LG60(オプション)
- 内容量
- 1個
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800カテゴリ


























