曜日別特売

中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm

中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm - オリエンタルモーター
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35427996GFS5G5FR5
27,900
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
35428005GFS5G10FR10
27,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35428014GFS5G15FR15
27,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
35428023GFS5G20FR20
27,900
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
35428032GFS5G30FR30
29,100
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
35428041GFS5G50FR50
29,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
35428057GFS5G100FR100
29,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
35428066GFS5G200FR200
30,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする