曜日別特売

PXプーリ P2M形(アルミタイプ)

PXプーリ P2M形(アルミタイプ) - 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ) - 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ) - 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ) - 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ) - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1内容量1個
注意
※出荷時の寸法dの径は最小径に設定されています。
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
※ねじ穴は開いておりません。図面とは仕様が異なる場合がありますのでご注意下さい。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
フランジ内径df(Φmm)
ハブ直径Dh(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35904967PT14P2M6DF-A8.91209.5128.45.5124314
2,890
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
35904976PT15P2M6DF-A9.55209.5139.047135315
2,980
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
35904985PT16P2M6DF-A10.19209.5139.687135316
3,040
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
35904994PT18P2M6DF-A11.46209.51510.958156318
3,290
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905003PT20P2M6DF-A12.73209.51712.2210176.35420
3,360
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
35905021PT22P2M6DF-A14.01209.51713.510176.35422
3,470
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905037PT24P2M6DF-A15.28209.51714.7710176.35424
3,530
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905055PT25P2M6DF-A15.92209.52115.4113.3206.35425
3,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905064PT26P2M6DF-A16.55209.52116.0413.3206.35426
3,690
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905073PT28P2M6BF-A17.832011.52517.3215126.35528
3,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35905082PT30P2M6BF-A19.12011.52618.5915128530
3,510
2,398
2,638(税込)
71日以内出荷
返品不可
35905091PT32P2M6BF-A20.372011.52819.8616128532
3,560
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905107PT34P2M6BF-A21.652011.52821.1416149534
3,730
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905125PT36P2M6BF-A22.922011.52922.4118149536
3,820
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905143PT40P2M6BF-A25.462011.53224.9621.21610540
3,910
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
35905152PT42P2M6BF-A26.742011.53226.2321.21812542
4,090
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35905161PT44P2M6BF-A28.012011.53427.5231812544
4,160
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905177PT48P2M6BF-A30.562011.53530.0522.41812548
5,240
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905186PT50P2M6BF-A31.832011.53931.3226.52215550
5,290
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
35905195PT60P2M6BF-A38.22011.54537.6933.52819560
5,670
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
35905213PT28P2M6B17.832011.52517.3215126.355-
1,750
取扱い終了
返品不可
35905231PT30P2M6B19.12011.52618.59151285-
1,800
取扱い終了
返品不可
35905247PT32P2M6B20.372011.52819.86161285-
1,860
取扱い終了
返品不可
35905274PT34P2M6B21.652011.52821.14161495-
1,930
取扱い終了
返品不可
35905283PT36P2M6B22.922011.52922.41181495-
1,990
取扱い終了
返品不可
35905292PT40P2M6B25.462011.53224.9621.216105-
2,080
取扱い終了
返品不可
35905301PT42P2M6B26.742011.53226.2321.218125-
2,100
取扱い終了
返品不可
35905326PT44P2M6B28.012011.53427.52318125-
2,140
取扱い終了
返品不可
35905344PT48P2M6B30.562011.53530.0522.418125-
2,850
取扱い終了
返品不可
35905353PT50P2M6B31.832011.53931.3226.522155-
2,920
取扱い終了
返品不可
35905362PT60P2M6B38.22011.54537.6933.528195-
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35905073
2016-01-25
用途: モーターへの取り付け

http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/petit/mono35905073-110322-04.jpg
図面ではM3P0.5のねじが切ってあるのに届いたものにはありませんでした。
残念です。同じ様なレビューが他の商品でも見られました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
図面につきまして、随時修正もしくは注意にてその旨追記させて頂いております。お気づきの点等ございましたら、恐れ入りますが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿ですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする