椿本チエイン
PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)
各サイズとも棒状プーリ1個とフランジ10個のセットです。
種類
PXプーリ
寸法BL(mm)
120
フランジ厚(mm)
1
寸法Bw(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35905387
PT10P3M-100L-A
10
¥
3,910
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905396
PT11P3M-100L-A
11
¥
4,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905405
PT12P3M-100L-A
12
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905423
PT13P3M-100L-A
13
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905441
PT14P3M-100L-A
14
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905457
PT15P3M-100L-A
15
¥
5,620
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905466
PT16P3M-100L-A
16
¥
5,890
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905475
PT18P3M-100L-A
18
¥
6,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
35905493
PT19P3M-100L-A
19
¥
6,840
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905511
PT20P3M-100L-A
20
¥
7,090
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
41日以内出荷
返品不可
35905527
PT21P3M-100L-A
21
¥
7,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905536
PT22P3M-100L-A
22
¥
7,640
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
35905545
PT24P3M-100L-A
24
¥
8,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
41日以内出荷
返品不可
35905572
PT25P3M-100L-A
25
¥
8,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905581
PT26P3M-100L-A
26
¥
9,130
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
41日以内出荷
返品不可
35905597
PT28P3M-100L-A
28
¥
9,780
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905606
PT30P3M-100L-A
30
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905624
PT32P3M-100L-A
32
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
41日以内出荷
返品不可
35905633
PT36P3M-100L-A
36
¥
12,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905651
PT40P3M-100L-A
40
¥
13,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905667
PT48P3M-100L-A
48
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905685
PT50P3M-100L-A
50
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35905694
PT60P3M-100L-A
60
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください