曜日別特売

JIS Vプーリー A-3

JIS Vプーリー A-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-内容量1個
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
全56種類を絞り込む
de外径(Φmm)
ハブdb(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3616239363A31.31720.0006265065
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
3616240267A31.45760.0007775065
2,590
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
3616241171A31.16800.0008285032
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
3616242775A31.34840.001065632
2,590
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
3616243680A31.46890.001315632
2,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
3616244583A31.49920.001445632
3,250
3,088
3,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
3616245485A31.58940.00165632
3,140
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
3616246390A31.71990.001955632
3,270
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
3616247293A31.731020.002115632
3,510
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
3616248195A31.841040.002345632
3,560
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
3616249798A32.041070.002666335
3,950
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36162506100A32.151090.002936335
4,110
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
36162515103A32.161120.003126335
4,210
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
36162524106A32.341150.00366335
4,160
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
36162533109A32.351180.00386335
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
36162542112A32.541210.004366335
4,560
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
36162551118A32.741270.005256335
4,720
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
36162567125A32.991340.006446335
5,230
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
36162576132A33.691410.008447140
6,020
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
36162585140A33.191490.008477140
6,180
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
36162594150A33.421590.01067140
6,490
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
36162603160A3N3.951690.01327150
6,950
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
36162612160A3F3.651690.0137140
6,760
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
36162621170A3N3.91790.0157150
7,430
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162637170A3F3.61790.01487140
7,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
36162646180A3N4.091890.01797150
7,940
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
36162655180A3F3.791890.01777140
7,580
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
36162664190A3N4.261990.02127150
8,390
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
36162673190A3F3.971990.0217140
7,790
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
36162682200A3N4.462090.02487150
8,740
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
36162691200A3F4.162090.02477140
8,340
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
36162707212A3N4.752210.03017150
9,630
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162716212A3F4.452210.02997140
9,350
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162725224A3N5.482330.03668350
10,100
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162734224A3F5.282330.03648345
9,810
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
36162743236A3N5.792450.04348350
11,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
36162752236A3F5.592450.04328345
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162761250A3N6.092590.05198350
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162777250A3F5.882590.05178345
11,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
36162786280A3N6.832890.07478350
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36162795280A3F6.622890.07458345
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
36162804300A3N7.243090.0938350
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162813300A3F7.043090.09238345
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162822315A3N8.513240.1149056
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162831315A3F8.233240.1149050
18,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
36162847355A3N9.43640.1659056
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162856355A3F9.123640.1649050
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162865400A3N114090.2479056
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162874400A3F10.74090.2479050
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36162883450A3N12.34590.3559056
29,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36162436
2016-01-10
用途: 作業機械
建設業・工事業

安くて長持ちです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする