曜日別特売

ヴァンキンプーリー(ハブ付)

ヴァンキンプーリー(ハブ付) - NBK(鍋屋バイテック会社)

回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。

種類ヴァンキンプーリー内容量1個
全21種類を絞り込む
寸法De(Φmm)
寸法Dp(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Db(Φmm)
寸法Db2(Φmm)
寸法De(Φmm)
寸法Dp(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法s1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36170154VK-41/2A14034117108301911
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170163VK-5A14034130121301911
2,090
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170172VK-51/2A14034138129301911
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170181VK-6A14843155146301911
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170197VK-61/2A14843165156301911
2,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170206VK-7A14843176167301911
2,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170215VK-8A14843205196301911
3,020
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170224VK-9A14843229220301911
3,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
36170233VK-10A15550255246301911
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170242VK-11A15550280271301911
4,270
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170251VK-12A15550305296301911
4,610
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
36170267VK-41/2B1403411310230237
2,230
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170276VK-5B1403412611530237
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170285VK-51/2B1403413912830237
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170294VK-6B1484315214130237
2,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170303VK-61/2B1484316715630237
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170312VK-7B1484317716630237
2,950
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170321VK-8B1555020519430237
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170337VK-9B1555023122030237
3,560
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170346VK-10B1555025524430237
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
36170355VK-12B1555030629530237
4,870
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする